4X25 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414219 4X25 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414219 4X25 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414219

ジオメットステン(+-)Aフランジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14414219 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,602
販売価格(税別)
7,820
長さ(mm)25 寸法H(mm)2.5 寸法d(mm)4 寸法D(mm)9 寸法e(mm)7.7 寸法B(mm)7 寸法T(mm)0.6 寸法M(mm)4 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする