5X20 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414298 5X20 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414298 5X20 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414298

ジオメットステン(+-)Aフランジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14414298 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,930
販売価格(税別)
10,845
長さ(mm)20 寸法H(mm)3 寸法d(mm)5 寸法D(mm)10 寸法e(mm)8.7 寸法B(mm)8 寸法T(mm)0.8 寸法M(mm)4.4 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする