大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 六角フランジタッピンねじ
ジオメットステン(+-)Aフランジ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14414386
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,772
販売価格(税別)
¥
15,247
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
10.9
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法M(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧