8X40 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414508 8X40 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414508 8X40 ジオメットステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14414508

ジオメットステン(+-)Aフランジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 14414508 品番 8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,474
販売価格(税別)
11,340
長さ(mm)40 寸法H(mm)5 寸法d(mm)8 寸法D(mm)16 寸法e(mm)13.1 寸法B(mm)12 寸法T(mm)1.2 寸法M(mm)7.2 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする