大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
GB ステン(+)Cガタサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14414849
品番
ST4.2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,124
販売価格(税別)
¥
4,658
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.4
寸法r(mm)
1.6
寸法d1(mm)
4.22
寸法d2(mm)
3.1
寸法c(mm)
0.1
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.6
寸法y(mm)
3.7
寸法da(mm)
4.9
ピッチP(mm)
1.4
寸法dk(mm)
8.4
ねじの呼び
ST4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧