大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14414910
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,406
販売価格(税別)
¥
31,278
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧