曜日別特売
3X8 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414919

 

3X8 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414919
3X8 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414919
3X8 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414919

SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)8
内容量1袋(2000個)注文コード14414919品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,765
販売価格(税別)
22,514
長さ(mm)8呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)0.85寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする