3X10 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414937 3X10 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414937 3X10 SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414937

SC-3ステンTRXタンパー(Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14414937 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
長さ(mm)10 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.762 寸法l(mm)0.85 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする