大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14415138
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,844
販売価格(税別)
¥
20,767
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1350
寸法l(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧