4X50 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415217 4X50 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415217 4X50 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415217

ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14415217 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,452
販売価格(税別)
13,138
長さ(mm)50 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1350 寸法l(mm)1.2 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする