大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ジオメットステンTRXタンパー(Aサラ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14415260
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,330
販売価格(税別)
¥
13,027
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧