4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aトラス 大阪魂 14415330 4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aトラス 大阪魂 14415330 4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aトラス 大阪魂 14415330

ジオメットステンTRXタンパー(Aトラス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14415330 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,188
販売価格(税別)
15,625
長さ(mm)20 寸法k(mm)2.5 呼び径d4 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする