大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ジオメットステンTRXタンパー(Aトラス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14415348
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,142
販売価格(税別)
¥
20,129
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法k(mm)
2.5
呼び径d
4
寸法dk(mm)
9.4
ドライブサイズ
T20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧