大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
キレイードチタン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14415391
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,689
販売価格(税別)
¥
55,172
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧