3.5X10 キレイードチタン(+)Aナベ 大阪魂 14415400 3.5X10 キレイードチタン(+)Aナベ 大阪魂 14415400 3.5X10 キレイードチタン(+)Aナベ 大阪魂 14415400

キレイードチタン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14415400 品番 3.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥125,645
販売価格(税別)
114,223
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.73 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする