3X20 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415646 3X20 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415646 3X20 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415646

キレイードチタン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14415646 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,599
販売価格(税別)
81,454
長さ(mm)20 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする