W2008ナミガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(193個) 呼び径8 注文コード14418166 品番8X16X1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径8 寸法d(mm)8.4 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする