M3.5(NL3.5 デルタPノルトロックW 大阪魂 14419417 M3.5(NL3.5 デルタPノルトロックW 大阪魂 14419417 M3.5(NL3.5 デルタPノルトロックW 大阪魂 14419417

デルタPノルトロックW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14419417 品番 M3.5(NL3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10
(NL10)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254

型式NL3.5 呼び径M3.5 寸法D(Φmm)7.6 寸法T(mm)1.8 寸法d(Φmm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする