大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
3カーW テーパーW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
14421499
品番
M6-3゜ D16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M6
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
16
寸法T1(mm)
1.2
寸法T2(mm)
2