大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
3カーW テーパーW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
14421508
品番
M8-3゜ D18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M8
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
18
寸法T1(mm)
1.1
寸法T2(mm)
2