M20-3゜ D40 3カーW テーパーW 大阪魂 14421569 M20-3゜ D40 3カーW テーパーW 大阪魂 14421569 M20-3゜ D40 3カーW テーパーW 大阪魂 14421569

3カーW テーパーW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14421569 品番 M20-3゜ D40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M20 寸法d(mm)21 寸法D(mm)40 寸法T1(mm)2.9 寸法T2(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする