大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
SUS カクW(18.0+0.7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14422375
品番
18X50X5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥829
販売価格(税別)
¥
754
バスケットに入れる
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
50
厚さt(mm)
5