大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
ドブ カクW(18.0+0.8)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14423599
品番
18X40X3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
角
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
40
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
3.2