大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
ユニクロ テーパーUジカクW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14423931
品番
M10-5゜D22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
11
呼び
M10
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
22
寸法t1(mm)
2.58