M16-5゜ D31 ドブ テーパーUジカクW 大阪魂 14424037 M16-5゜ D31 ドブ テーパーUジカクW 大阪魂 14424037 M16-5゜ D31 ドブ テーパーUジカクW 大阪魂 14424037

ドブ テーパーUジカクW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14424037 品番 M16-5゜ D31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)18 呼びM16 寸法t(mm)6 寸法D(mm)31 寸法t1(mm)3.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする