M24-5゜ D48 ドブ テーパーUジカクW 大阪魂 14424159 M24-5゜ D48 ドブ テーパーUジカクW 大阪魂 14424159 M24-5゜ D48 ドブ テーパーUジカクW 大阪魂 14424159

ドブ テーパーUジカクW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14424159 品番 M24-5゜ D48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)26 呼びM24 寸法t(mm)7 寸法D(mm)48 寸法t1(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする