大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
ドブ テーパーW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14425306
品番
M12-3゜ D26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M12
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
26
寸法T1(mm)
1.6
寸法T2(mm)
3