大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
デルタP ノルトロックX ハバヒロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14426600
品番
M6(NLX6SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
ノルトロックワッシャー
呼び径
M6
寸法D(mm)
13.5
表面処理
デルタプロテクト
内径d(Φmm)
6.3
厚さT(mm)
2