大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
デルタP ノルトロックX ハバヒロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14426618
品番
M10NLX10SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
ノルトロックワッシャー
呼び径
M10
寸法D(mm)
21
表面処理
デルタプロテクト
内径d(Φmm)
10.5
厚さT(mm)
3.3