M12NLX12SP デルタP ノルトロックX ハバヒロ 大阪魂 14426627 M12NLX12SP デルタP ノルトロックX ハバヒロ 大阪魂 14426627 M12NLX12SP デルタP ノルトロックX ハバヒロ 大阪魂 14426627

デルタP ノルトロックX ハバヒロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14426627 品番 M12NLX12SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥888
販売価格(税別)
807
種類ノルトロックワッシャー 呼び径M12 寸法D(mm)25.4 表面処理デルタプロテクト 内径d(Φmm)12.5 厚さT(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする