M18X36X3.0 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427099 M18X36X3.0 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427099 M18X36X3.0 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427099

D2052セイシンゴウキンW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14427099 品番M18X36X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

金属疲労の軽減、ねじの緩み止め効果があります。
ワッシャーのように挟み込む事によって振動を吸収します。

用途自動車・機械部品・工作機械/工具・軽量機器・精密機械など 呼び径M18 寸法t(mm)3 寸法D(mm)36
注意
※制振材-D2052「スターサイレント」は大同特殊鋼(株)の登録商標です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする