大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
パーカー テーパーW(チャンネルヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14428465
品番
M14-5゜ D31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法d(mm)
16
呼び
M14
寸法D(mm)
31
寸法T(mm)
6