M12-13゜D25 テーパーW(レールヨウ 大阪魂 14428517 M12-13゜D25 テーパーW(レールヨウ 大阪魂 14428517 M12-13゜D25 テーパーW(レールヨウ 大阪魂 14428517

テーパーW(レールヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 14428517 品番 M12-13゜D25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M12 寸法d(mm)14 寸法t(mm)2 寸法D(mm)25 寸法T(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする