M20-13゜D39 テーパーW(レールヨウ 大阪魂 14428578 M20-13゜D39 テーパーW(レールヨウ 大阪魂 14428578 M20-13゜D39 テーパーW(レールヨウ 大阪魂 14428578

テーパーW(レールヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14428578 品番 M20-13゜D39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
呼び径M20 寸法d(mm)22 寸法t(mm)3 寸法D(mm)39 寸法T(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする