大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
ドブ テーパーW(レールヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14428596
品番
M20-13゜D39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,069
販売価格(税別)
¥
972
バスケットに入れる
呼び径
M20
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
39
寸法T(mm)
12