大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
BK SUS マルW(4.5+0.3)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
14430581
品番
4.5X25X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
25
表面処理
BK SUS
厚さt(mm)
1.5