大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
SUS テーパーW(レールヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14431150
品番
M16-13゜D31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,051
販売価格(税別)
¥
2,774
バスケットに入れる
呼び径
M16
寸法d(mm)
17.5
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
31
寸法T(mm)
9