16X30X3.0 クロメート W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14431265 16X30X3.0 クロメート W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14431265 16X30X3.0 クロメート W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14431265

クロメート W2008ナミガタA300HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 14431265 品番 16X30X3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径16 寸法d(mm)17 寸法t(mm)3 寸法D(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする