ドブ W2008ナミガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(35個) 注文コード 14433530 品番 12X24X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径12 寸法d(mm)13 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする