17X38X3.0 ファイバーW(シロ 大阪魂 14433566 17X38X3.0 ファイバーW(シロ 大阪魂 14433566 17X38X3.0 ファイバーW(シロ 大阪魂 14433566

ファイバーW(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14433566 品番 17X38X3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)38 呼び径M17 寸法d(mm)3 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)8 寸法l(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする