M2 ニッケル BSイタラグ 大阪魂 14433801 M2 ニッケル BSイタラグ 大阪魂 14433801 M2 ニッケル BSイタラグ 大阪魂 14433801

ニッケル BSイタラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(257個) 注文コード 14433801 品番 M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)2.3 呼びM2 寸法A(mm)10 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)5 寸法D'(mm)3 寸法d'(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする