M3-L ニッケル BSイタラグ 大阪魂 14433810 M3-L ニッケル BSイタラグ 大阪魂 14433810 M3-L ニッケル BSイタラグ 大阪魂 14433810

ニッケル BSイタラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(195個) 注文コード 14433810 品番 M3-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.2 呼びM3-L 寸法A(mm)16 寸法t(mm)0.4 寸法D(mm)8 寸法D'(mm)4 寸法d'(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする