25.5X62X4 SUS マルW(25.5+0.5) 大阪魂 14434160 25.5X62X4 SUS マルW(25.5+0.5) 大阪魂 14434160

SUS マルW(25.5+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)4 注文コード14434160 品番25.5X62X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥893
販売価格(税別)
812
この商品は寸法l2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)62 種類丸ワッシャー 呼び径25.5 寸法l(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする