大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
SUS マルW(25.5+0.5)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
5
注文コード
14434169
品番
25.5X62X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,015
販売価格(税別)
¥
923
バスケットに入れる
この商品は
寸法l
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
62
種類
丸ワッシャー
呼び径
25.5
寸法l(mm)
5