大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ドブ マルW(21.0+0.7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
14436996
品番
21X50X6.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
公差
+0.7
種類
平座金
外径D(Φmm)
50
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
6
内径d(Φmm)
21
ねじの呼び
M21