大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
マルW(ウィット(D16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(125個)
注文コード
14437565
品番
3/16X1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.6
呼び
3/16
寸法D(Φmm)
16
寸法T(mm)
1.6(1.5)
寸法d(Φmm)
5.5