大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ユニクロ マルW(ウィット(D70
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
14437608
品番
1"1/4X3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.2
呼び
1"1/4
寸法D(Φmm)
70
寸法T(mm)
3.2
寸法d(Φmm)
36