1"3/8X3.2 マルW(ウィット(D72 大阪魂 14437617 1"3/8X3.2 マルW(ウィット(D72 大阪魂 14437617 1"3/8X3.2 マルW(ウィット(D72 大阪魂 14437617

マルW(ウィット(D72

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード14437617 品番1"3/8X3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3.2 呼び1"3/8 寸法D(Φmm)72 寸法T(mm)3.2 寸法d(Φmm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする