3/8X3.2 マルWウィット(ゴクアツD26 大阪魂 14437626 3/8X3.2 マルWウィット(ゴクアツD26 大阪魂 14437626 3/8X3.2 マルWウィット(ゴクアツD26 大阪魂 14437626

マルWウィット(ゴクアツD26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード14437626 品番3/8X3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3.2 呼び3/8 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする