21X40X3.2 ユニクロ メントリW(JIS(M20 大阪魂 14438195 21X40X3.2 ユニクロ メントリW(JIS(M20 大阪魂 14438195 21X40X3.2 ユニクロ メントリW(JIS(M20 大阪魂 14438195

ユニクロ メントリW(JIS(M20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード14438195 品番21X40X3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)21 呼びM20 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)40 寸法c(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする